SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08522395 品番 SLS-ELAN-AZS
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。
正面から取り付けできるため、施工が簡単です。

付属品
取付座金(木扉用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
種別専用ねじセット セット内容十字穴付バインドタッピンねじ3.5×12(2本)、十字穴付トラス小ねじM4×5(1本) 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
注意
取付ねじ別売(SLS-ELAN-AZ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする