SLU-ELAN-L4 ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 08522447 SLU-ELAN-L4 ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 08522447

ラプコンステー SLU-ELAN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08522447 品番 SLU-ELAN-L4
参考基準価格(税別)¥32,720 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。
どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。
キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。
本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。
座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。

付属品
取付座金(2ヶ)
ガイドプレート(2ヶ)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
主材質鋼/ABS樹脂 質量(g)2542 仕上ニッケルめっき 開き方垂直上開き 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 幅(mm)(扉)1800以下 質量(kg)(扉)6.5〜8 ライトグレー 高さ(mm)(扉)390〜 500 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)8 最大扉高さ(mm)500 最大扉幅(mm)1800 最小扉高さ(mm)390
注意
本体1セットにつき、別売の連動バーが1本必要になります。
本製品は必ず左右セットでご使用ください。
使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。

商品説明動画

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする