スイングリフトダウン SLD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08522553 品番 SLD-4
参考基準価格(税別)¥18,570 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。
扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。
スプリングの力により、扉は軽く閉まります。
キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)
十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃〜35 ℃ 幅(mm)(扉)600〜900 質量(kg)(扉)4〜5 グレー 高さ(mm)(扉)360〜400 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)5 開き方垂直下開き 最大扉高さ(mm)400 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)360
注意
本体1セットにつき、別売の連動バーが必要です。横方向の強度を確保したい場合には2本取り付けてください。1本の場合はアームA部に取り付けてください。
ガラス扉に取り付ける場合、ガラス枠の幅を45 mm以上とってください。
扉幅方向の中央に必ずハンドル(別売)を取り付けてください。扉を開きやすくするために扉座金の上端より下側に取り付けてください。
元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作を行わないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする