※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-195-JC-B ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 LAMP(スガツネ工業) 08522772 L-195-JC-B ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 LAMP(スガツネ工業) 08522772

ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08522772 品番L-195-JC-B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。

材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼 ストローク(mm)62 質量(g)100 仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地 ストッパー開時保持 適合扉高さ(mm)250〜350(参考概寸) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)195 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
注意
扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合閉扉時のA寸法は伸縮最小寸法より大きくしてください。小さい場合は蝶番やフラップステーを破損するおそれがあります。
扉1枚につき1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする