LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08522788
品番
L-195-JC-A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質
(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼
ストローク(mm)
62
質量(g)
100
仕上
(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地
ストッパー
開時保持
適合扉高さ(mm)
250〜350(参考概寸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮荷重(N[kgf])
147(15)/1本
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
伸長(mm)
195
最大扉高さ(mm)
350
最小扉高さ(mm)
250
ステー種類
フラップステー
注意
扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合閉扉時のA寸法は伸縮最小寸法より大きくしてください。小さい場合は蝶番やフラップステーを破損するおそれがあります。
扉1枚につき1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。