※カバー収納時 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMS-PP-WT デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523086 DMS-PP-WT デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523086 DMS-PP-WT デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523086 DMS-PP-WT デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523086

デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ベース)PPE樹脂、(ベースカバー、フラップカバー)ABS樹脂、(コードカバーA、コードカバーB)PPE樹脂、(埋込コンセント、差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード)ASSY (ベース)ブラック、(コードカバーA、コードカバーB)ブラック、(埋込コンセント、差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード)ブラック 注文コード08523086 品番DMS-PP-WT
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・色・仕上など20種類から選べます 他の種類を見る

屋内用の配線マルチタップです。
電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。
ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。
DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。

用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
コンセントカバー・プレート|電源用
付属品
ケーブルクリップ(2ヶ)
十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)
十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)
※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
仕様
正方形タイプ、電源+電源
使用温度:-10 ℃〜+40 ℃
トラスコ品番584-1488 材質(ベース)PPE樹脂、(ベースカバー、フラップカバー)ABS樹脂、(コードカバーA、コードカバーB)PPE樹脂、(埋込コンセント、差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード)ASSY (ベース)ブラック、(コードカバーA、コードカバーB)ブラック、(埋込コンセント、差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード)ブラック 質量(g)370 定格電圧AC125V コンセント個数2 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 主材質ABS樹脂/PPE樹脂
注意
電源付仕様の場合は、合計15 A以内でご使用ください。
電源付きの本品を組み込んだ製品は電気用品(PSE)に該当する場合があります。別途で届出が必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08523007
2021-09-16
用途:
家具用コンセントとして使用。
建設業・工事業

取付けの仕方やコンセントとしての機能は十分であるが、商品の金額が高いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする