※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-3401-16 ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業) 08523515 ZL-3401-16 ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業) 08523515 ZL-3401-16 ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業) 08523515

ステンレス鋼製フック ZL-3401型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08523515 品番 ZL-3401-16
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)
プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
寸法A(mm)58 寸法B(mm)93 寸法C(mm)52 寸法D(mm)41 寸法F(mm)16 寸法t(mm)3.8 寸法t1(mm)10 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 仕上Zwei L 仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 寸法E120° 耐荷重N(kgf)300(30.6) 耐荷重(N)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする