※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-2104-16 ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業) 08523542 ZL-2104-16 ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業) 08523542 ZL-2104-16 ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業) 08523542

ステンレス鋼製フック ZL-2104型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08523542 品番 ZL-2104-16
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。

付属品
回転止め剣先ピン
プラグ(木ねじ呼び4〜5.1用、適用ドリル径Φ6)
ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)
ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
寸法A(mm)16 寸法B(mm)47 寸法C(mm)47 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)10 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 仕上Zwei L 仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重N(kgf)475(48.4) 耐荷重(N)475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする