ステンレス鋼製フック ZL-2105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08523558 品番ZL-2105
参考基準価格(税別)¥107,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。
付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。

付属品
十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)
プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
六角棒スパナ
材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする