ステンレス鋼製フック XL-HJT型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08523594 品番 XL-HJT70TT
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。
厚み4 mmと重厚な造りです。

寸法D(mm)43 寸法H(mm)70 寸法H1(mm)30 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)23 寸法W(mm)18.5 付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)53 種類標準 仕上鏡面研磨/ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150 吊下荷重N(kgf)78.4(8) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08523585
2018-08-31
用途:
トルクレンチ等の壁掛け用に使用
卸売・小売業

トルクレンチ等の壁掛け用に大量に購入。
テッカテカに光ってて思っていた以上に見栄えがかっこよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする