シューシャインペーパーフック SSF-10型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08523716 品番 SSF-10GP-SW
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。
衣服が引っかかりにくいストレート形状です。
スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。

仕上24K金めっき焼付塗装/クリアー 材質快削黄銅+スワロフスキークリスタル 付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30 吊下荷重N(kgf)58(5.8) 質量(g)25 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)58 付加機能なし

商品説明動画

シューシャインペーパーフック SSF-10型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08523682
2016-08-30
用途:
壁掛けようの、ポイント
サービス業

値段の割にしっかりした造りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする