BLW135B シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業) 08524014 BLW135B シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業) 08524014 BLW135B シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業) 08524014 BLW135B シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業) 08524014

シリコン製ジャバラ BLW型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08524014 品番 BLW135B
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。
シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。
専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。
キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。
受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。

寸法A(mm)133 寸法B(mm)87 寸法C(mm)(縮時)70、(伸時)500 寸法D(mm)2本連結時(縮時)145、(伸時)1000 寸法E(mm)3本連結時(縮時)220、(伸時)1300 材質シリコーンゴム(Q) オレンジ 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
屋内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする