BLW83D 樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D LAMP(スガツネ工業) 08524084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLW83D 樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D LAMP(スガツネ工業) 08524084
BLW83D 樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D LAMP(スガツネ工業) 08524084
BLW83D 樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D LAMP(スガツネ工業) 08524084

樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)10
寸法A(mm)62
内容量1個注文コード08524084品番BLW83D
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。

寸法A(mm)62寸法B(mm)10材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアー質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
屋内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする