※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
10
10
30
寸法A(mm)
85
62
85
113
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08524093
品番
BLW106D
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
10
材質
メタクリル樹脂(PMMA)
色
クリアー
質量(g)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
屋内でご使用ください。