スワロー電機
スワロー電機の 変圧器/トランス
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08524153
品番
TB-200D
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
単相 単巻 降圧用
現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別
B
容量(kVA)
2
種別
昇圧・降圧変圧器
質量(kg)
約13
電流(A)
20
出力
100V、115V
コンセント個数
4
コンセント形状
二極接地付コンセント
入力
200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×265×225
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm)
2
プラグ
4P 20A