※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08524162 品番 TB-300D
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

単相 単巻 降圧用
現場工事用・携帯変圧器

絶縁種別B 容量(kVA)3 種別昇圧・降圧変圧器 質量(kg)約17 電流(A)30 出力100V、115V コンセント個数4 コンセント形状二極接地付コンセント 入力200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×295×240 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)2 プラグ4P 20A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524162
2015-10-29
用途:
作業場所での単相100V電源用電動工具を使用する為。

設置して試験使用しましたが、予定通り使用出来良かったです。 了

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする