出力電圧(V)AC100
質量(kg)約4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×130
周波数(Hz)50/60
温度上昇主要発熱部85℃以下
定格入力電圧(V)AC100±15%
応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上
保護機能ノーヒューズブレーカー
絶縁耐圧AC1500V 1分間
容量(VA)510
負荷変動0〜100%
周囲温度(℃)-5〜40
定格出力電圧(V)AC100
効率90%以上(最低入力電圧にて)
出力電圧精度±2%
波形歪入力電圧波形に同等