LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の ワンタッチ窓、点検窓
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08524312
品番
AE-DH020-MR
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途
飲み残し
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
質量(g)
490
仕上
鏡面研磨
適合ホース内径(Φmm)
50
アズワン品番
64-6767-75
RoHS指令(10物質対応)
対応