高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08524327 品番 UPS-300
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。
停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。
常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。
バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。
ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。
バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。

容量(VA)300(250) 種別高性能小型無停電電源装置 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×270×155 アズワン品番1-9729-01 付属品入力コード付 寸法(mm)90×270×155 質量(kg)約6.5 定格入力電圧(V)AC100 運転方式常時商用給電方式 定格出力電圧(V)AC100 出力容量(VA/W)250VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする