曜日別特売
AN-LH015-GP ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN-LH015-GP ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524434
AN-LH015-GP ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524434
AN-LH015-GP ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524434
AN-LH015-GP ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524434

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕上本金めっき+クリアー注文コード08524434品番AN-LH015-GP
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

用途
屑入れ
寸法A(mm)22寸法D1(mm)170寸法D2(mm)146質量(g)122仕上本金めっき+クリアー材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする