スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の スイッチング電源
海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08524512
品番
AVR-1500E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
AC170〜260
付属品
入力コード 1.5m
寸法(mm)
145×225×150
質量(kg)
約7.0
端子形状
コンセント
容量(kVA)
1.5
定格入力電圧(V)
AC170〜260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×225×150
保護機能
ノーヒューズブレーカー
定格出力電圧(V)
AC100
注意
※最大定格容量でご使用になる場合は、連続2時間までとなります。2時間以上連続使用される場合は75%以下の容量でご使用下さい。
※カーボンブラシを使用していますので、メンテナンスが必要です。(2〜3年が目安です)