※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 多目的灯・スリムランプ
LAMP(スガツネ工業)の 多目的灯
LEDタフライト SL-TGH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08524775
品番
SL-WPG-Z
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。
フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
用途
機械及び機器の照明、店舗用スポットライト
付属品
六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)
オプション
タフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z
トラスコ品番
483-3945
材質
(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金
質量(g)
560
取付方式
ねじ固定
仕上
(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
注意
本品を壁面などに取り付ける際や、本品にタフライトを取り付ける際は、ねじで確実に固定してください。
角度を調節する際は、固定ねじを緩めてから行ってください。角度を固定する際は、固定ねじを確実に締め込んでください。固定後に無理な力を加えないでください。
本品は仕様が変更になる場合がございます。
この金具はLEDタフライトSL-TGH型専用です。SL-FL型にはお使いいただけません。