曜日別特売
TM34560-3R 高さ 1200mm 連結 谷本鐵鋼 08524792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM34560-3R 高さ 1200mm 連結 谷本鐵鋼 08524792
TM34560-3R 高さ 1200mm 連結 谷本鐵鋼 08524792

高さ 1200mm 連結

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード08524792品番TM34560-3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

錆びにくく、傷が付かないなめらかな表面処理。
ベース付きで床を傷つけません。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。

用途
工具、部品、電気製品、軽量機器、軽量工具類など小物・バラ物の整理に
ライトグレータイプ連結耐荷重(kg/段)300高さH(mm)1200板厚(mm)棚板:40棚段数天地3安全荷重(kg)2000(1台当たり)棚ピッチ(mm)50奥行D(mm)600間口W(mm)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする