※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード08525317
品番HG-PA230-15
参考基準価格(税別)¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
開き角度を55°または80°に規制できます。
開き角度は15°〜90°の間で規制することも可能です(特注対応)。