※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAD-M リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業) 08525554 LAD-M リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業) 08525554

リフトアシストダンパー LAD型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08525554 品番LAD-M
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。
ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。
リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。
既存の天板に加工不要で後付けできます。
付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。
2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ 4×16
位置決め用テンプレート
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼 使用温度範囲(℃)0〜40 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき トルク(N・m)1セット当たり10.5〜13.5 最大適合板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
取扱説明書:
注意
※一軸蝶番、または隠し蝶番(R-70、R-100)を併用してご使用ください。
※スライドヒンジとの併用はできません。
※本品には、天板が開いた状態を保持する機能、および開き方向へのストッパー機能はありません。別途安全装置を設置してください。
※本品のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。
※天板を必要以上に強く開閉しないでください。
※アームユニットとダンパーユニットの間に指などを挟まないよう注意・警告してください。

商品説明動画

LAMP リフトアシストダンパーLAD型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08525563
2022-03-03
用途:
店舗 テーブル開閉
株式会社FUKUROUコーポレーション 様 (建設業・工事業)

1個でしかも小さいのにすごい機能を発揮していると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする