32573 スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン) 08525868 32573 スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン) 08525868

スプリング式チューブカッタ 2イン1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08525868 品番32573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。

トラスコ品番440-5897 全長(mm)210〜220 質量(g)480 肉厚(mm)2.5 適合替刃33185 モデル118 切断能力(inch[mm])1/4〜11/8(6〜28)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08525868
2024-01-16
用途:
給湯銅管切断に使用
建設業・工事業

ラチェット機能式で広い場所での切断には抜群です。
ただ、壁際等狭いところは想像通り尚更使いにくいくラチェット機能は一方通行で逆回転はしません。
ですが、総合的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする