セディア薬用ハンドソープ(泡タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08525956 品番4683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄成分は100%植物性なので人と自然にやさしい。
ワンプッシュで1回分の泡(ムース状)がでるので素早く手肌をキレイにします。

商品タイプ詰替用 無色透明 容量(mL)4000 タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×250 アズワン品番8-6279-11 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08525956
2023-09-27
用途:
食品工場内作業時
株式会社 美東電子 様 (製造業)

粘度がやや薄く、泡立ちは少な目ですが、強い香料が使用されていないので利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08525956
2022-03-03
用途:
自宅用に
サービス業

沢山使えて、助かってます。自動ハンドソープ機に入れてます

対象商品:
08525956
2020-05-01
用途:
事務所内用、自宅用
不動産業

熊野油脂の泡ハンドソープを愛用しています。
この会社のものは芳香が弱いので気に入っています。溶液はやや粘度が低く若干水っぽいのですが十分に泡立ち汚れ落ちも良好で使用後は肌がカサカサしません。
現在、この手の商品は壊滅的に入手困難です。
運良く「12個限定!」で入手できましたが、この状態が何時まで続くのかねぇ...

2人が参考にしています
対象商品:
08525956
2019-07-19
用途:
保育園で子どもの手洗い
ほたるっこ保育園 様 (教育・研究機関)

泡タイプなので使いやすいしコストも安いのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする