昇降補助踏台 SPS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08526717 品番 SPS2.0-175
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。
安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。
滑り止めラバー付。スタッキング可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
ベッドでの昇り降りをサポート
玄関の昇降をサポート
観光バスなどの昇降をサポート
洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート
天板高さ(m)0.17 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×300 設置寸法(幅×奥行)(mm)580×360 質量(kg)3.0 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番496-6279 材質アルミ、アルマイト処理 段数1 設置寸法・奥行(mm)360 設置寸法・幅(mm)580 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする