アドバンス・FRP製ジッピー 延長セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08527986 品番 JAS-ZFG290
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)2.91 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×1840 質量(kg)60 仕様JAS2.0-ZFG190を2.9mにするセット セット内容ラダーパネル×2、斜めブレス×1、足場板×1、外部支え(2m)×4、幅木×1
注意
※高さ2m以上の作業のものは(囲い)手すりが必ず必要です。又、墜落制止用器具も必ず装着して下さい。
※作業床高さは3.9mまでとしてください。
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取付けていただき、墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする