長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 高所作業台
アドバンス・FRP製ジッピー 延長セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08527995
品番
JAS-ZFG390
参考基準価格(税別)
¥670,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
天板高さ(m)
3.91
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×1840
質量(kg)
139
仕様
JAS2.0-ZFG190を3.9mにするセット
セット内容
ラダーパネル×4、斜めブレス×5、足場板×1、昇降口付足場板×1、外部支え(3m)×4、幅木×2、桁枠×2
注意
※高さ2m以上の作業のものは(囲い)手すりが必ず必要です。又、墜落制止用器具も必ず装着して下さい。
※作業床高さは3.9mまでとしてください。
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取付けていただき、墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません