ノビール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08528388 品番TSE-4300S
参考基準価格(税別)¥1,030,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

安全性とスピーディーな作業効率を実現。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)135 天板寸法・幅(mm)1500 天板寸法・奥行(mm)590 天板高さ(m)1.50〜4.30 質量(kg)260 材質 トラスコ品番472-8521 高さ(mm)(手すり)915 タイプ手動 キャスターブレーキ付、Φ150mm 収納寸法・幅(mm)890 収納寸法・高さ(mm)2030 収納寸法・長さ(mm)1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする