長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の はしご
長谷川工業の 階段はしご
ライトタラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08528406
品番
RT-17008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
全長(m)
2.476
質量(kg)
12.1
最大使用荷重(kg)
200
材質
アルミ
種別
メートルタイプ
長さ(mm)
2476
適合幅(mm)
1800
適合高さ(mm)
1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800