ステップアップロード DV

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08528433 品番 DV-1400
参考基準価格(税別)¥90,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

作業現場でのベランダ乗り換え用。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)1.19〜1.38 質量(kg)7.0 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 高さ(mm)(天板からの手すり)900 取付高(mm)1.13〜1.32 天板寸法(mm)520×480 高さ調整範囲(mm)最大190(脚部/ピッチ5cm間隔で4段階)
注意
※標準手すり付き
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする