リフト/セリフトロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08528467 品番SLR65
参考基準価格(税別)¥1,583,700 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

ワイヤー式高所作業台の進化形、エレベーター内にも入るコンパクト設計。
万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して、落下しない安全設計。
最大巻き上げ荷重500kgのウインチ採用により、作業負担を大幅に軽減。
移動に優れたΦ150mmの大径キャスター(ブレーキ付き)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

作業床高さ(m)1.93〜4.40 最大積載荷重(kg)125 トラスコ品番464-2163 材質アルミ 質量(kg)210 タイプ手動 角度(°)(タラップ)77.5〜85 作業床面広さ(mm)600×600
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず落下制止用器具とヘルメットの着用をお願いいたします。
※条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする