長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 昇降式作業台
リフト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08528607
品番
UL40EAC
参考基準価格(税別)
¥3,150,000
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
マスト式高所作業台。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
作業床高さ(m)
0.38〜11.92
最大積載荷重(kg)
136
材質
アルミ(マスト部)
質量(kg)
560
タイプ
スタンダード
電源
AC100V
収納寸法(m)
全高2.77×全長1.40×全幅0.74
作業床面広さ(mm)
660×680
設置寸法(mm)
2020×2320(アウトリガーセット時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません