長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 昇降式作業台
リフト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08528616
品番
UL15EWAC
参考基準価格(税別)
¥3,297,000
販売価格(税込)
¥3,517,800
販売価格(税別)
¥
3,198,000
バスケットに入れる
マスト式高所作業台。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
作業床高さ(m)
1.96〜4.73
最大積載荷重(kg)
340
材質
アルミ(マスト部)
質量(kg)
490
タイプ
2人乗り
電源
AC100V
収納寸法(m)
全高1.96×全長0.80×全幅2.80
作業床面広さ(mm)
700×1860
設置寸法(mm)
1450×2310(アウトリガーセット時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません