マイティースライダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08528695 品番 JS870F
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

昇降がスピーディーな万能荷揚機。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大積載荷重(kg)120 ピッチ(mm)400(10段階) 安全装置過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、下部支柱 縮長(m)5.5 質量(kg/セット)76.0 仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅900×奥行600×背高450 操作方法2点押ボタンスイッチ 伸長(m)8.7
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする