長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 昇降式作業台
マイティーパワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大積載荷重(kg)
125
注文コード
08528704
品番
AL4-MD2N
参考基準価格(税別)
¥715,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
最大積載荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
瓦揚機の定番。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
最大積載荷重(kg)
125
荷台寸法(高さ)(mm)
665
荷台寸法(幅)(mm)
650
材質
アルミ
電源
AC単相100V(650W/50・60Hz)
はしごの長さ(m)
10.1+曲がり
質量(kg/セット)
133.9
荷台寸法(奥行)(mm)
340
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません