長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 昇降式作業台
マイティースライダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08528896
品番
BS-3FX
参考基準価格(税別)
¥1,110,000
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
ボード用荷揚機の標準型。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
最大積載荷重(kg)
120
タイプ
BS・JS荷台付
ピッチ(mm)
400(8段階)
安全装置
過荷重防止クラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、下部支柱
縮長(m)
4.92
仕様
ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル
材質
アルミ
電源
AC単相100V(400W/50・60Hz)
質量(kg/セット)
81.5
操作方法
2点押しボタンスイッチ
伸長(m)
7.72
注意
※荷台に人は乗らないでください。
※本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません