画像準備中

給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ

(3件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高圧力(MPa)0.93 モーター出力(kW)(50/60Hz)7.5 注文コード08529492 品番7.5U-9.5CV
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339,800円となります。
参考基準価格(税別)¥415,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は最高圧力・モーター出力など6種類から選べます 他の種類を見る

自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)840 付属品消音器 適合機種7.5U-9.5VD 5、7.5U-9.5VD 6 質量(kg)82 ねじ径G1B(吐出管取付部接続) 最高圧力(MPa)0.93 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×471×629 回転速度(min-1[r.p.m])950 モーター出力(kW)(50/60Hz)7.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08529465
2019-09-18
用途:
交換作業にて購入
株式会社新和光学 様

旧式タイプの故障による交換でしたが、タンクとのエアー接続パイプの太さが違っており、別部品が必要でした。圧縮機だけ乗せ換える場合、注意が必要と分かりました。ただ、納期などしっかりと管理されているので、安心して注文できるところは大変助かっております。

2人が参考にしています
対象商品:
08529456
2019-05-08
用途:
エアーツール
下浅 様 (農・林・水産業)

部品提供の終わってしまったコンプレッサーが安く生まれ変わってよかった!

対象商品:
08529465
2015-09-17
用途:
既設機の修理
川井鉄工所 様

既設機の修理が格安にできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする