吐出空気量(m3/min)1.56
全長(mm)1360
種類小型、軽量
形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
全幅(mm)685
全高(mm)755
燃料軽油
燃料消費量(L/h)(50%負荷時)2.5、(75%負荷時)2.9
名称クボタD722-K3A
吐出圧力(MPa)0.69
乾燥質量(kg)325
燃料タンク容量(L)18
バッテリー55B24L×1個
排気量(L)0.719
音圧レベル(dB)64
定格出力(kW[PS])12.5[17]
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数67×68×3
コンプレッサー油量(L)8
空気槽容量(m3)0.017
サービスコック20A×2、カプラ15A×1
形式(水冷4サイクル)過流室式
エンジンオイル量(L)4.2
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
冷却水量(L)4.2