吐出空気量(m3/min)2
全長(mm)1515
種類小型、軽量
形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
全幅(mm)755
全高(mm)845
燃料軽油
燃料消費量(L/h)(50%負荷時)2.7、(75%負荷時)3.6
名称クボタD905-K3A
吐出圧力(MPa)0.69
乾燥質量(kg)450
燃料タンク容量(L)26
バッテリー95D31R×1個
排気量(L)0.898
音圧レベル(dB)65
定格出力(kW[PS])16.2[22]
定格回転速度(min-1[r.p.m])3600
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数72×73.6×3
コンプレッサー油量(L)10
空気槽容量(m3)0.0199
サービスコック20A×2
形式(水冷4サイクル)過流室式
エンジンオイル量(L)5.1
音響パワーレベル(dB)92
排出ガス対策型第3次
冷却水量(L)5.5