エンジンコンプレッサ ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08529526 品番 DAS-100LB
参考基準価格(税別)¥2,640,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。

吐出空気量(m3/min)2.8 制御圧力(MPa)0.7 定格出力(kW)20.2[27] 騒音値(dB)93 幅(mm)760 高さ(mm)920 全長(mm)1580 種類小型、軽量 形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 燃料軽油 燃料消費量(L/h)(50%負荷時)3.5、(75%負荷時)4.4 名称クボタD1105-K3B 乾燥質量(kg)520 燃料タンク容量(L)32 バッテリー95D31R×1個 排気量(L)1.123 音圧レベル(dB)68 定格回転速度(min-1[r.p.m])3400 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数78×78.4×3 コンプレッサー油量(L)12 空気槽容量(m3)0.027 サービスコック20A×2 形式(水冷4サイクル)過流室式 エンジンオイル量(L)5.1 排出ガス対策型第3次 冷却水量(L)4.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする