吐出空気量(m3/min)3.7全長(mm)1700~2632種類小型、軽量形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式全幅(mm)875~1385全高(mm)1050~1420燃料軽油燃料消費量(L/h)(50%負荷時)3.7、(75%負荷時)4.8名称ヤンマー3TNV88-BD吐出圧力(MPa)0.7乾燥質量(kg)585燃料タンク容量(L)70バッテリー80D26R×1個排気量(L)1.642音圧レベル(dB)68定格出力(kW[PS])26.5[36]定格回転速度(min-1[r.p.m])3000気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数88×99×3コンプレッサー油量(L)15空気槽容量(m3)0.03サービスコック20A×2形式(水冷4サイクル)直接噴射式エンジンオイル量(L)6.7音響パワーレベル(dB)94排出ガス対策型第3次冷却水量(L)5.6