吐出空気量(m3/min)5.1
制御圧力(MPa)0.7
定格出力(kW)36[49]
騒音値(dB)94
幅(mm)1000
高さ(mm)1060
全長(mm)1700
種類小型、軽量
形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
燃料軽油
燃料消費量(L/h)(50%負荷時)5.0、(75%負荷時)6.3
名称クボタV2403-K3A
乾燥質量(kg)735
燃料タンク容量(L)90
バッテリー95D31R×1個
排気量(L)2.434
音圧レベル(dB)68
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4
コンプレッサー油量(L)19
空気槽容量(m3)0.039
サービスコック20A×3
形式(水冷4サイクル)過流室式
エンジンオイル量(L)9.7
排出ガス対策型第3次
冷却水量(L)8.4