吐出空気量(m3/min)11
全長(mm)2600〜3010
種類小型、軽量
形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
全幅(mm)1300〜1520
全高(mm)1360〜1760
燃料軽油
燃料消費量(L/h)(50%負荷時)10.2、(75%負荷時)14.1
名称いすゞDD-4BG1T
吐出圧力(MPa)0.7
乾燥質量(kg)1520
燃料タンク容量(L)180
バッテリー80D26R×2個
排気量(L)4.329
音圧レベル(dB)70
定格出力(kW[PS])80.9[110]
定格回転速度(min-1[r.p.m])2400
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数105×125×4
コンプレッサー油量(L)50
空気槽容量(m3)0.1
サービスコック20A×3、50A×1、カプラ15A×1
形式(水冷4サイクル)直接噴射式・過給機付
エンジンオイル量(L)13
音響パワーレベル(dB)96
排出ガス対策型-
冷却水量(L)12