JSMU180L スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 08529736 JSMU180L スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 08529736 JSMU180L スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 08529736 JSMU180L スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 08529736

スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08529736 品番 JSMU180L
参考基準価格(税別)¥1,408 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状ユニオンストレートタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)1.8 使用流体空気 使用圧力範囲0.1〜0.9MPa 用途低流量 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0〜60 刻印AT、BT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16

商品説明動画

スピードコントローラ低流量タイプ
スピードコントローラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08529745
2018-05-28
用途:
アクアリウムのCO2添加のコントロールに

熱帯魚ショップで買うと同じようなものが高く売っているので、こちらで購入しました。
細かく流量をコントロールで来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする