PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08529745
品番
JSMU3L
参考基準価格(税別)
¥1,408
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
ユニオンストレートタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
3
使用流体
空気
使用圧力範囲
0.1〜0.9MPa
用途
低流量
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0〜60
刻印
AT、BT
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ16
商品説明動画
スピードコントローラ低流量タイプ
参考になった
スピードコントローラ
参考になった