AFU-5050-17 エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション 08529885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー浮上式フリーベアユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
トラスコ品番453-3852
内容量1本注文コード08529885品番AFU-5050-17
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。

用途
治具・金型など重量物の搬送・位置決め。
寸法L(mm)
940
寸法L1(mm)
883
寸法L2(mm)
884
質量(kg)
15.1
トラスコ品番
453-3852
材質
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする