フラットスライダ
極小径樹脂型フリーローラ。
小さな搬送物でもローラ間の落ち込みが無く、乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラです。
本体の厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することが出来ます。
製品のストック用コンベヤとしてや、コンベヤの先端に取付け、シュートとしてもご使用いただけます。
食品、医療品、電子部品、機械部品など、様々な業界で活躍しています。
- 用途
- 小物や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。
- 内容量
- 1台
注意
※呼び幅 100mm、150mmのみとなります。※FR1個につき固定用として、取付金具3個、固定用ネジ(鍋小ねじM3×8 SUS)3本が付属します。
※商品表示納期は10枚までの納期になります。11枚以上をご希望の場合、下記をご確認ください。
※ 標準:11枚~20枚 実働6日・21枚~50枚 実働22日・51枚~100枚 実働32日・101枚以上 実働42日
※ 食品対応・帯電防止:11枚~20枚 実働6日・21枚~50枚 実働22日・51枚~100枚 実働32日・101枚以上 実働52日
※同日に複数口の注文があった場合、納期が遅れる場合があります。予めご了承ください。
コンベヤ の新着商品
カテゴリ






















